Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Gel Maus-Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Gel Maus-Pad
Equip Gel Maus-Pad
Equip Gel Maus-Pad
Equip Gel Maus-Pad
Equip Gel Maus-Pad
Equip Gel Maus-Pad
Artikel-Nr.:
     C2822-245014
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     245014
EAN/GTIN:
     4015867221426
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Dieses ergonomische Gelmauspad hat eine weiche, mit Gel gefüllte Auflage für eine besonders komfortable Handgelenkposition beim Tippen. Entwickelt für stundenlanges Arbeiten oder Spielen verhindert das ergonomische Design Überlastung und Verletzungen des Handgelenks, die bei wiederholten Bewegungen und falscher Handpositionierung auftreten können. Die Geloberfläche passt sich exakt der Form Ihres Handgelenks an, was Reibung und Spannung reduziert. Die Basis des Pads verfügt über eine rutschfeste Fläche zur Wahrung der richtigen Tischposition. Es ist zudem mit allen verfügbaren Maustypen kompatibel, wie Ball-, optischer und Lasermaus.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84733080
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
270 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Handgelenkauflage:
Ja
Material:
Stoff, Gel, Polyurethan
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Breite:
200 mm
Tiefe:
230 mm
Dicke:
20 mm
Gewicht:
160 g
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H):
430 x 285 x 440 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.