Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Maus-Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Maus-Pad
Equip Maus-Pad
Artikel-Nr.:
     C2822-245013
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     245013
EAN/GTIN:
     4015867209998
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Dieses Mauspad ist mit allen Mausarten kompatibel (Ball, optisch, Laser). Die Basis ist rutschfest und die Oberfläche besteht aus einem robusten, aber dennoch komfortablen Nylonstoff. Mit einer Dicke von gerade mal 3 mm ist das Mauspad sehr dünn und flach, sodass es Ihnen nicht in die Quere kommt. Dies ist die perfekte Ergänzung für eine entspannte, komfortable Arbeitsumgebung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84733080
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
3 mm
Verpackungshöhe:
230 mm
Paketgewicht:
70 g
Produktfarbe:
Rot
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Nylon, Gummi
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Breite:
180 mm
Tiefe:
220 mm
Dicke:
3 mm
Gewicht:
65 g
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H):
430 x 245 x 370 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.