Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Cat.5e F/UTP 10m Netzwerkkabel Weiß Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Cat.5e F/UTP 10m Netzwerkkabel Weiß Cat5e F/UTP (FTP)
Equip Cat.5e F/UTP 10m Netzwerkkabel Weiß Cat5e F/UTP (FTP)
Equip Cat.5e F/UTP 10m Netzwerkkabel Weiß Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     C2822-235416
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     235416
EAN/GTIN:
     4015867159002
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • AWG26;
    - 100 MHz;
    - Steckerkontakte vergoldet;
    - Angespritzter Knickschutz;
    - Zugentlastung;
    - Folienschirmung;
    - Mit Längenaufdruck auf dem Stecker;
    - Entspricht TIA/EIA-568-B.2.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
154 mm
Verpackungstiefe:
63 mm
Verpackungshöhe:
197 mm
Paketgewicht:
336 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
10 m
Kabelstandard:
Cat5e
Kabelschirmung:
F/UTP (FTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
AWG Kabelgröße:
26
Zertifizierung:
ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-B.2
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.