Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 225917 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Equip 225917 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Equip 225917 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     C2822-225917
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     225917
EAN/GTIN:
     4015867198162
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Weitere Informationen:
Breite:
8.34 mm
Tiefe:
11.68 mm
Höhe:
500 mm
Gewicht:
40 g
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungshöhe:
275 mm
Paketgewicht:
40 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
0.5 m
Kabelstandard:
Cat5e
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
26
Weitere Suchbegriffe: kat5 0,5m, kat5, kat5 schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,81*
€ 9,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.