Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 147921 Audio-Kabel 1,8 m TOSLINK Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 147921 Audio-Kabel 1,8 m TOSLINK Schwarz
Equip 147921 Audio-Kabel 1,8 m TOSLINK Schwarz
Equip 147921 Audio-Kabel 1,8 m TOSLINK Schwarz
Equip 147921 Audio-Kabel 1,8 m TOSLINK Schwarz
Equip 147921 Audio-Kabel 1,8 m TOSLINK Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-147921
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     147921
EAN/GTIN:
     4015867204894
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel
Das hochwertige optische equip® Toslink Audio Kabel bietet bei einer Länge von 1,8m einen sauberen und akkuraten Klang ohne störende Übersteuerungen oder Signal-Interferenzen. Die Steckerenden sind mit polierten Linsen ausgestattet um die höchstmögliche Digitale Klangqualität zu ermöglichen. Perfekt geeignet um Ihre digitalen Audiogeräte zu verbinden und den besten Sound zu genießen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85189000
Breite des Versandkartons:
415 mm
Höhe des Versandkartons:
415 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
110 g
Verpackungsbreite:
21 mm
Verpackungstiefe:
0.08 mm
Verpackungshöhe:
170 mm
Paketgewicht:
100 g
Kabellänge:
1.8 m
Anschluss 1:
TOSLINK
Anschluss 2:
TOSLINK
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.