Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 14709207 Audio-Kabel 2,5 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 14709207 Audio-Kabel 2,5 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Equip 14709207 Audio-Kabel 2,5 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-14709207
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     14709207
EAN/GTIN:
     4015867188767
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Weitere Informationen:
Breite:
34.4 mm
Höhe:
2500 mm
Gewicht:
45.1 g
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
10 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
50.5 g
Kabellänge:
2.5 m
Anschluss 1:
3.5mm
Anschluss 2:
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Warentarifnummer (HS):
85189000
Dicke:
2.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.