Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-C auf HDMI 2.1 Adapter, 8K/30Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip USB-C auf HDMI 2.1 Adapter, 8K/30Hz
Equip USB-C auf HDMI 2.1 Adapter, 8K/30Hz
Equip USB-C auf HDMI 2.1 Adapter, 8K/30Hz
Equip USB-C auf HDMI 2.1 Adapter, 8K/30Hz
Equip USB-C auf HDMI 2.1 Adapter, 8K/30Hz
Equip USB-C auf HDMI 2.1 Adapter, 8K/30Hz
Equip USB-C auf HDMI 2.1 Adapter, 8K/30Hz
Artikel-Nr.:
     C2822-133492
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133492
EAN/GTIN:
     4015867230008
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Der Equip Der USB-C-zu-HDMI-2.1-Adapter ist ein Gerät, mit dem Sie ein USB-C-fähiges Gerät wie einen Laptop oder ein Tablet an ein HDMI-2.1-fähiges Display wie einen Monitor oder Fernseher anschließen können. Dieser Adapter unterstützt eine Auflösung von bis zu 8K bei 30 Hz, was der vierfachen Auflösung von 4K entspricht und die höchste Auflösung ist, die derzeit für Consumer-Displays verfügbar ist. Der Adapter ist in der Lage, hochwertige Video- und Audiosignale zu übertragen, was bedeutet, dass Sie ein High-Fidelity-Seherlebnis genießen können. Es unterstützt auch HDR-Videos (High Dynamic Range), die eine größere Auswahl an Farben und Kontrasten bieten, was zu einem lebendigeren und realistischeren Bild führt. Der USB-C-zu-HDMI-2.1-Adapter ist einfach zu verwenden, stecken Sie einfach ein Ende des Adapters in Ihr USB-C-Gerät und das andere Ende in Ihr HDMI-2.1-fähiges Display. Es ist mit einer Vielzahl von USB-C-Geräten kompatibel, darunter Laptops, Tablets, Smartphones und Spielkonsolen.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
23 mm
Verpackungstiefe:
75 mm
Verpackungshöhe:
148 mm
Paketgewicht:
56 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
0.15 m
Anschluss 1:
USB Typ-C
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Energiequelle:
USB
HDMI-Version:
2.1
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
30 Hz
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Kabeltyp:
Rundkabel
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Gewicht:
30 g
Breite:
230 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
230 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.