Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-C auf HD15 VGA Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip USB-C auf HD15 VGA Adapter
Equip USB-C auf HD15 VGA Adapter
Equip USB-C auf HD15 VGA Adapter
Equip USB-C auf HD15 VGA Adapter
Equip USB-C auf HD15 VGA Adapter
Artikel-Nr.:
     C2822-133451
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133451
EAN/GTIN:
     4015867199657
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
Der Equip USB Typ C zum VGA Adapter bietet eine reibungslose und mühelose Erfahrung für den Anschluss Ihres USB Typ C fähigen Gerät zu Ihrem VGA-fähigen Display. Ermöglicht eine nahtlose Verbindung von jedem kompatiblen USB-Typ-C-Gerät zu Ihrem Legacy-Projektor, TV oder Monitor.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
26 mm
Verpackungshöhe:
190 mm
Paketgewicht:
72 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Weiß
Breite:
45 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
250 mm
Gewicht:
31 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.