Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 129964 Netzwerkkabel-Tester Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 129964 Netzwerkkabel-Tester Grün, Grau
Equip 129964 Netzwerkkabel-Tester Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     C2822-129964
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     129964
EAN/GTIN:
     4015867113219
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Unterstützte Steckverbinder:
BNC, RCA, RJ-11, RJ-12, RJ-45
Produktfarbe:
Grün, Grau
LED-Anzeigen:
Ja
Breite:
65 mm
Tiefe:
28 mm
Höhe:
135 mm
Gewicht:
130 g
Verpackungsbreite:
98 mm
Verpackungstiefe:
65 mm
Verpackungshöhe:
195 mm
Paketgewicht:
300 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.