Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 129504 Kabel-Crimper Werkzeugsatz Schwarz, Blau, Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 129504 Kabel-Crimper Werkzeugsatz Schwarz, Blau, Grau, Weiß
Equip 129504 Kabel-Crimper Werkzeugsatz Schwarz, Blau, Grau, Weiß
Equip 129504 Kabel-Crimper Werkzeugsatz Schwarz, Blau, Grau, Weiß
Equip 129504 Kabel-Crimper Werkzeugsatz Schwarz, Blau, Grau, Weiß
Equip 129504 Kabel-Crimper Werkzeugsatz Schwarz, Blau, Grau, Weiß
Equip 129504 Kabel-Crimper Werkzeugsatz Schwarz, Blau, Grau, Weiß
Equip 129504 Kabel-Crimper Werkzeugsatz Schwarz, Blau, Grau, Weiß
Equip 129504 Kabel-Crimper Werkzeugsatz Schwarz, Blau, Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     C2822-129504
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     129504
EAN/GTIN:
     4015867168042
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Cat6
Kat6
Weitere Informationen:
Anzahl der Knickschutze:
20
Typ:
Werkzeugsatz
Produktfarbe:
Schwarz, Blau, Grau, Weiß
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
305 x 240 x 60 mm
Verpackungsbreite:
225 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Verpackungshöhe:
303 mm
Paketgewicht:
1350 g
Gewicht:
1350 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.