Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Universelles Abisolierwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Universelles Abisolierwerkzeug
Equip Universelles Abisolierwerkzeug
Artikel-Nr.:
     C2822-129411
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     129411
EAN/GTIN:
     4015867227817
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Das equip® Universal-Abisolierwerkzeug ist robust und vielseitig und verfügt außerdem über eine Abisolier-, Schneid- und Ratschenfunktion, um es noch leistungsfähiger zu machen.
Weitere Informationen:
Typ:
Abmantelwerkzeug
Produktfarbe:
Gelb
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Ursprungsland:
China
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
660 mm
Verpackungsbreite:
119 mm
Verpackungstiefe:
24 mm
Verpackungshöhe:
184 mm
Paketgewicht:
95 g
Breite:
69.5 mm
Tiefe:
18.6 mm
Höhe:
125.5 mm
Gewicht:
66 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.