Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-C 4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub, USB-C x 2, USB-A x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip USB-C 4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub, USB-C x 2, USB-A x 2
Equip USB-C 4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub, USB-C x 2, USB-A x 2
Equip USB-C 4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub, USB-C x 2, USB-A x 2
Equip USB-C 4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub, USB-C x 2, USB-A x 2
Equip USB-C 4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub, USB-C x 2, USB-A x 2
Equip USB-C 4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub, USB-C x 2, USB-A x 2
Artikel-Nr.:
     C2822-128964
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128964
EAN/GTIN:
     4015867234235
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Der Equip 128964 USB-C 4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub ist ein vielseitiges Zubehör, das die Konnektivitätsoptionen Ihres Geräts erheblich erweitert. Mit 2 x USB-C- und 2 x USB-A-Ports bietet dieser Hub eine Vielzahl von Möglichkeiten, verschiedene USB-Peripheriegeräte und -Geräte anzuschließen, wie externe Festplatten, USB-Sticks, Tastaturen und mehr. Die USB 3.2 Gen 1-Technologie sorgt für schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten. Ob Sie die Funktionalität Ihres Geräts erweitern oder Ihr Datenmanagement vereinfachen müssen, dieser Hub ist eine wertvolle Ergänzung zu Ihrer Ausstattung und macht den Prozess nahtlos und effizient. Dank seines kompakten und benutzerfreundlichen Designs ist er leicht zu transportieren und in verschiedenen Umgebungen, vom Heim- bis zum Büroeinsatz, sowie unterwegs einfach zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
395 mm
Höhe des Versandkartons:
460 mm
Warentarifnummer (HS):
8471800000
Anzahl Anschlüsse:
5
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
3
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, REACH, RoHS
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
23 mm
Verpackungstiefe:
158 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Paketgewicht:
50 g
Breite:
30 mm
Tiefe:
102 mm
Höhe:
12.5 mm
Gewicht:
40 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Netzteiltyp:
USB
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
2 A
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.