Zweibrüder Ledlenser® Taschenlampe T7.2, Gift Box
Die Ledlenser® T7.2 markiert einen Meilenstein in unserer Firmengeschichte. Die Lampe ist mit unserem Dynamic Switch und dem im In- und Ausland patentgeschützten**** Advanced Focus System ausgerüstet. Mit einer Länge von 130 mm und einem Gewicht von unter 175 Gramm ist sie noch ein Leichtgewicht, ihre Helligkeit aber ist großartig.
Spezifikationen
LED - Bezeichnung: High End Power LED
- LED-Konfiguration: 1 x High End Power LED
- Lichtstrom *:
- Leuchtweite *:
- Leuchtdauer**:
Technische Daten - Spannungsversorung: 4 x AAA 1.5V
- Energietank (Wh) ***: 7.5 Wh
- IP Schutzklasse: IPX4
Größe & Gewicht - Länge defokussiert: 130 mm
- Kopfdurchmesser (mm): 37 mm
- Gewicht (ohne Verpackung): 175 g
Artikelinformationen - Gehäusefarbe: frozen black
- Lieferumfang:
- Bedienungsanleitung
- Safety Bag
- Lanyard
- Karabiner
- Minikatalog
Hinweis
* Lichtstrom (Lumen / lm) bzw. maximale Leuchtweite (m) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext genannten Einstellung beim Einschalten mit einem Satz frischer Alkaline-Batterien bzw. bei akkubetriebenen Lampen mit einem vollständig aufgeladenen Akku. Ist keine Helligkeitsstufe ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte auf die Boost Funktion ; ist eine Boost Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, hellste Einstellung. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, die im Einzelfall je nach Chip und Batterien / Akku um +/- 15 % abweichen können. Eine Boost-Funktion ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
** Durchschnittliche Leuchtdauer (h) in der jeweiligen, in der Tabelle oder im Fließtext angegebenen Einstellung bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen. Ist keine Helligkeitsstufe benannt, so beziehen sich die Werte auf die Low Power Funktion ; ist eine Low Power Funktion bei dem jeweiligen Produkt nicht vorhanden, so beziehen sich die Werte auf die bei dem jeweiligen Produkt vorhandene, niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar.
*** Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den /die hierin enthaltenen Akku(s), in vollständig aufgeladenem Zustand.