Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keil für Keilpalette, Länge: 550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keil für Keilpalette, Länge: 550 mm
Keil für Keilpalette, Länge: 550 mm
Artikel-Nr.:
     C270-590-K-550
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     590-K-550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilpalette
Paletten Ladungssicherung
Zubehörartikel für Keilpaletten (K6000-GF(GK)-590…)oder Keilauflagen (590…)
Kunststoffkeil kann durch Nasen an der Unterseite in eine Keilpalette oder -auflage eingeklipst werden und ist somit gegen Verrutschen gesichert.
Weitere Informationen:
Länge::
ca. 550 mm
Material::
Polyolefin (vorwiegend PP-RE)
Farbe::
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Ladungssicherung, Keil, Palette, Kunststoffpalette
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,47*
€ 181,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.