Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Palette
>
Paletten Ladungssicherung
>
Artikel
Keil für Keilpalette, Länge: 1100 mm
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C270-590-K-1100
Hersteller:
KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
590-K-1100
EAN/GTIN:
4250690701176
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Zubehörartikel für Keilpaletten (K6000-GF(GK)-590…)oder Keilauflagen (590…)
Kunststoffkeil kann durch Nasen an der Unterseite in eine Keilpalette oder -auflage eingeklipst werden und ist somit gegen Verrutschen gesichert.
Weitere Informationen:
Länge::
ca. 1100 mm
Material::
Polyolefin (vorwiegend PP-RE)
Farbe::
anthrazit
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
KIGA
>
Ladungssicherung
Weitere Suchbegriffe:
Keilpalette
,
Paletten Ladungssicherung
,
autonetz
,
Ladungssicherung
,
Keil
,
Palette
,
Kunststoffpalette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,64*
Preis gilt ab 4 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 6,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,49*
€ 36,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,03*
€ 35,74
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 29,72*
€ 35,37
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 25,64*
€ 30,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,42*
€ 29,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,70*
€ 28,20
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,40*
€ 19,52
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 15,09*
€ 17,96
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,37*
€ 14,72
pro Satz
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.