Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 220 Liter, 9 Füße, aus einem Stück, Euromaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 220 Liter, 9 Füße, aus einem Stück, Euromaß
Auffangwanne 220 Liter, 9 Füße, aus einem Stück, Euromaß
Artikel-Nr.:
     C270-2506
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Details:
Auffangwanne mit 9 Füßen für den sicheren Transport und die umweltgerechte Lagerung von wassergefährdenden Stoffen.
Ideal zur Lagerung von fast allen Säuren, Laugen, Ölen und gefährlichen Flüssigkeiten.
Besitzt die Bauartzulassung Nr. Z-40.22-327.
Weitere Informationen:
Abmessung::
820x1220x370 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
12 kg
Farbe::
schwarz
Zertifikat::
DIBt-Zulassung!
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne kunststoff, fasswanne, Auffangwannen, Palettenwannen, Auffangbehälter, Abfüllstationen, Faßlagerung, Gefahrstofflagerung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,72*
€ 263,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,86*
€ 261,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,34*
€ 250,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,60*
€ 236,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 198,26*
€ 235,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,87*
€ 230,71
pro Stück
ab 15 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.