Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K1 Kunststoff-Palette PE-RE, 800 x 1200 mm, grau, Tragl. 5000kg, i.Regal 800kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K1 Kunststoff-Palette PE-RE, 800 x 1200 mm, grau, Tragl. 5000kg, i.Regal 800kg
K1 Kunststoff-Palette PE-RE, 800 x 1200 mm, grau, Tragl. 5000kg, i.Regal 800kg
Artikel-Nr.:
     C270-2033/3-G
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2033/3-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
K1 - Kunststoff-Palette mit 3 Kufen, geschlossenes Ober- und Unterdeck, 4-seitig einfahrbar, mit Eisenverstärkung im Oberdeck, ohne Rand (mit Rand: 2033/3-GR)
Weitere Informationen:
Abmessung::
800x1200x150 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
28,5 kg
Farbe::
grau
Traglasten::
statisch: 7500 ; dynamisch: 2500 ;im Regal: 1250 kg
info zu Traglasten::
alle Traglastangaben gelten ausschließlich bei gleichmäßiger Flächenlast
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastpalette, hygienepalette, Kunststoffpaletten, Paletten, Palette, Stapelpaletten, Europalette, Industriepalette, KLT, K1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.