Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerloser Wechselrahmen für 3,5" SATA/SAS Festplatten IB-166SSK-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Trägerloser Wechselrahmen für 3,5" SATA/SAS Festplatten IB-166SSK-B
Titelbild - Trägerloser Wechselrahmen für 3,5" SATA/SAS Festplatten IB-166SSK-B
Seitlich geöffnet - Trägerloser Wechselrahmen für 3,5" SATA/SAS Festplatten IB-166SSK-B
Frontansicht - Trägerloser Wechselrahmen für 3,5" SATA/SAS Festplatten IB-166SSK-B
Seitlich Frontansicht - Trägerloser Wechselrahmen für 3,5" SATA/SAS Festplatten IB-166SSK-B
Geöffnet - Trägerloser Wechselrahmen für 3,5" SATA/SAS Festplatten IB-166SSK-B
Artikel-Nr.:
     C2671-16802
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     16802
EAN/GTIN:
     4250078161028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

Schneller Festplatteneinbau und -wechsel ohne Träger.
Unterstützt alle 3,5" SATA Festplatten.
Gummipolsterung vermeidet Vibration und Geräusche.
NSS (No-Scratch SATA) erlaubt >50.000 mal Laufwerkswechsel.
Einbau in einem Standard 5,25" Einschub.
Schloss schützt vor unbefugten Entfernen der Festplatte.

Weitere Informationen:
Festplattenschnittstelle:
1x 3,5" SATA III / SAS
Hostschnittstelle:
1x SATA III 6 Gbit/s
Benötigter Platz:
1x 5,25"
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
17001
ab € 38,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.