| |
|
| Artikel-Nr.: C2671-17001 Herst.-Nr.: 17001 EAN/GTIN: 4250078161011 |
| | |
|
| | |
| Schneller Festplatteneinbau und -wechsel ohne Träger. Unterstützt alle 3,5" SATA/SAS Festplatten. SATA I/II/III host interface bis zu 6.0 Gbit/s. Lüfter mit intelligenter Lüftersteuerung. NSS (No-Scratch SATA) erlaubt >50.000 mal Laufwerkswechsel. Einbau in einem Standard 5,25" Einschub. Schloss schützt vor unbefugtem Zugriff. Weitere Informationen: | | Festplattenschnittstelle: | 1x 3,5" SATA I/II/III / SAS | Hostschnittstelle: | 1x SATA III 6 Gbit/s | Benötigter Platz: | 1x 5,25" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Externe Festplattengehäuse, Externe Gehäuse (Festplatte), Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, Festplattenwechselrahmen, HDD-Wechselrahmen, Wechselrahmen (IT), 3,5 zoll festplatten einbaurahmen, festplatten einbaurahmen, icy box festplattenwechselrahmen, IB-176SSK, ICY BOX, Wechselrahmen, 3, 5", 5, 25" Einschub |
| | |
| |