Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04835050 Bremsen+TeileReiniger 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
Artikel-Nr.:
     C2651-04835050
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04835050
EAN/GTIN:
     4064700516854
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
bremsenreiniger 5l
Leistungsstarker Spezialreiniger für Wartungs- und Reparaturarbeiten an Bremsen, Kupplungen und Motorteilen. Entfernt schnell und vollkommen rückstandsfrei Bremsstaub sowie alle öl-, fett- und silikonhaltigen Verschmutzungen und Verkrustungen. Aceton- und aromatenfrei.
  • rückstandsfrei ablüftend
  • mit Powerstrahl
  • hohe Materialverträglichkeit
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Kanister
Produktbreite:
194 mm
Produkttiefe:
164 mm
Produkthöhe:
216 mm
Nettogewicht:
3,985 kg
Produktvorteile:
rückstandsfrei ablüftend | mit Powerstrahl | hohe Materialverträglichkeit
Kassenbon Text:
Bremsenrein
H Phrases:
H225 | H304 | H315 | H336 | H411
H Phrases Definition:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | Verursacht Hautreizungen. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P Phrases:
P210 | P280g | P301+P310a | P331 | P261e | P271 | P233 | P273 | P403+P235 | P101 | P405 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Schutzhandschuhe tragen. | BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | KEIN Erbrechen herbeiführen. | Einatmen von Dampf vermeiden. | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | Behälter dicht verschlossen halten. | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Unter Verschluss aufbewahren | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
3
UN-Nummer:
UN 3295
Gefahrgutbezeichnung:
KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G.
Klassifizierungscode:
F1
Gefahrzettel:
3
Gefahrgutklasse:
3
Verpackungsgruppe:
II
Faktor:
3
Tunnelcode:
(D/E)
LQ-Menge:
1 L
Weitere Suchbegriffe: bremsenreiniger, sonax bremsenreiniger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
04833000
ab € 5,928*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.