Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04833000 Bremsen+TeileReiniger mit EasySpray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
Artikel-Nr.:
     C2651-04833000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04833000
EAN/GTIN:
     4064700483309
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
bremsenreiniger 400 ml sprühdose
bremsenreiniger
bremsenreiniger spray
Leistungsstarker Spezialreiniger für Wartungs- und Reparaturarbeiten an Bremsen, Kupplungen und Motorteilen. Entfernt schnell und vollkommen rückstandsfrei Bremsstaub sowie alle öl-, fett- und silikonhaltigen Verschmutzungen und Verkrustungen. Aceton- und aromatenfrei.
  • Leistungssarker Spezialreiniger
  • Aceton- und aromatenfrei
  • entfernt Bremsstaub rückstandsfrei
  • ebenso öl-, fett- und silikonhaltige Verschmutzungen und Verkrustungen
  • Überkopf-sprühbar
  • Easy-Spray-System für gezieltes und flächiges Sprühen
Auf die zu reinigenden Teile sprühen und Schmutz ablaufen lassen. Reiniger lüftet rückstandsfrei ab. Nichtmetallische oder lackierte Oberflächen vorab auf Verträglichkeit prüfen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Metall-Aerosoldose / EasySpray
Produktbreite:
65 mm
Produkttiefe:
57 mm
Produkthöhe:
240 mm
Nettogewicht:
402 g
Zubehör:
Leistungssarker Spezialreiniger | Aceton- und aromatenfrei | entfernt Bremsstaub rückstandsfrei | ebenso öl-, fett- und silikonhaltige Verschmutzungen und Verkrustungen
Produktvorteile:
Überkopf-sprühbar | Easy-Spray-System für gezieltes und flächiges Sprühen
Produktanwendung:
Auf die zu reinigenden Teile sprühen und Schmutz ablaufen lassen. Reiniger lüftet rückstandsfrei ab. Nichtmetallische oder lackierte Oberflächen vorab auf Verträglichkeit prüfen.
Kassenbon Text:
Bremsenrein
H Phrases:
H222 | H229 | H319 | H315 | H336 | H411
H Phrases Definition:
Extrem entzündbares Aerosol. | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Verursacht schwere Augenreizung. | Verursacht Hautreizungen. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P Phrases:
P210 | P211 | P251 | P410+P412 | P102 | P405 | P261f | P271 | P312a | P280b | P305+P351+P338 | P101 | P273 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Unter Verschluss aufbewahren | Einatmen von Aerosol vermeiden | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
2B
UN-Nummer:
UN 1950
Gefahrgutbezeichnung:
DRUCKGASPACKUNGEN
Klassifizierungscode:
5F
Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgutklasse:
2
Faktor:
3
Tunnelcode:
(D)
LQ-Menge:
1 L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,888*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,238*
€ 9,803
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,218*
€ 9,779
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,508*
€ 8,935
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,288*
€ 8,673
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,968*
€ 8,292
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,888*
€ 7,007
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
04835050
ab € 21,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.