Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04168000 MicrofaserTuch für Polster+Leder 86 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-04168000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04168000
EAN/GTIN:
     4064700416802
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Hochwertige flauschige Microfaser-Qualität zur Reinigung von Polster-, Textil- und Lederoberflächen. Entfernt Verschmutzungen gründlich ohne Fusseln zu hinterlassen. Waschbar. Die perfekte Ergänzung zu den SONAX-Reinigern für den Innenraum, Polster- und Lederoberflächen. Nimmt die Restverschmutzungen gründlich auf und sorgt für perfekte Sauberkeit.
  • Zur Reinigung von Polster-, Textil- und Lederoberflächen.
  • Entfernt Verschmutzungen gründlich ohne Fusseln zu hinterlassen.
  • Waschbar.
Vor der ersten Anwendung kräftig ausschütteln. Tuch im warmen Wasser anfeuchten und damit die mit den Reinigern behandelten Oberflächen abreiben. Das Tuch dabei regelmäßig auswaschen. Den Vorgang so lange wiederholen, bis kein Schmutz mehr im Tuch sichtbar ist. Waschbar bis 60°C. Kein Weichspüler. Nicht trocknergeeignet.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartonverpackung mit Euroloch
Produktbreite:
125 mm
Produkttiefe:
21 mm
Produkthöhe:
225 mm
Nettogewicht:
86 g
Zubehör:
Zur Reinigung von Polster-, Textil- und Lederoberflächen. | Entfernt Verschmutzungen gründlich ohne Fusseln zu hinterlassen. | Waschbar.
Produktanwendung:
Vor der ersten Anwendung kräftig ausschütteln. Tuch im warmen Wasser anfeuchten und damit die mit den Reinigern behandelten Oberflächen abreiben. Das Tuch dabei regelmäßig auswaschen. Den Vorgang so lange wiederholen, bis kein Schmutz mehr im Tuch sichtbar ist. Waschbar bis 60°C. Kein Weichspüler. Nicht trocknergeeignet.
Kassenbon Text:
Microfasert
textile_law:
85% Polyester, 15% Polyamid
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 83 Gramm (ab € 0,05796* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.