Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04165410 MicrofaserTücher PLUS Innen+Scheibe 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-04165410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04165410
EAN/GTIN:
     4064700416543
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Extrem feines Microfasertuch zur Reinigung von Glas, Spiegel und Kunststoffoberflächen streifen- und fusselfrei. Auch zur Verwendung im Haushalt. Hinterlässt keine Streifen, Schlieren oder Fusseln. Tuchgröße 40 x 40 cm.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartonverpackung
Produktbreite:
60 mm
Produkttiefe:
48 mm
Produkthöhe:
210 mm
Nettogewicht:
82 g
Kassenbon Text:
Microfasert.
textile_law:
80% Polyester, 20% Polyamid
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 4,515*
€ 5,37285
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
04165000
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.