Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03630410 Air Freshener Sweet Flamingo 25 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-03630410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03630410
EAN/GTIN:
     4064700363045
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoduft
Raumduft
Raumparfüm
Waschraumduft
Bringt einen fruchtig-süßen Duft in den Fahrzeuginnenraum. Sorgt für ein intensives langanhaltendes Dufterlebnis durch den Einsatz hochwertiger Parfümöle. Einfach am Lüftungsschlitz zu befestigen.
  • Bringt einen fruchtig-süßen Duft in den Fahrzeuginnenraum
  • Einsatz hochwertiger Parfümöle für ein intensives, langanhaltendes Dufterlebnis
  • Einfache Befestigung am Lüftungsgitter
  • Kunststoff-Blister aus 70 % Rezyklat
  • Über 30 Tage angenehmer Duft im Fahrzeug
  • Enthält keine Flüssigkeit dafür bedufteten Kunststoff
Befestigungsclip an der Rückseite des Lufterfrischers einstecken und am Lüftungsgitter befestigen.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Karton-Kunststoff-Blister mit Euroloch
Produktbreite:
85 mm
Produkttiefe:
14 mm
Produkthöhe:
145 mm
Nettogewicht:
25 g
Produktvorteile:
Bringt einen fruchtig-süßen Duft in den Fahrzeuginnenraum | Einsatz hochwertiger Parfümöle für ein intensives, langanhaltendes Dufterlebnis | Einfache Befestigung am Lüftungsgitter | Kunststoff-Blister aus 70 % Rezyklat | Über 30 Tage angenehmer Duft im Fahrzeug | Enthält keine Flüssigkeit dafür bedufteten Kunststoff
Produktanwendung:
Befestigungsclip an der Rückseite des Lufterfrischers einstecken und am Lüftungsgitter befestigen.
Kassenbon Text:
Lufterfrisch
H Phrases:
H317 | H319 | H411
H Phrases Definition:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | Verursacht schwere Augenreizung. | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P Phrases:
P333+P313 | P337+P313 | P102 | P101 | P501a
P Phrases Definition:
Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
13
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Weitere Suchbegriffe: sonax autoduft, autoduft
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.