| |
|
| Artikel-Nr.: C2651-02393000 Herst.-Nr.: 02393000 EAN/GTIN: 4064700239302 |
| | |
|
| | |
| Hocheffektive Schleifpolitur für hohe Prozessgeschwindigkeiten, enthält hochreines, extrem hartes Aluminiumoxid. Entfernt Anschliffe von P1000 noch schneller. Anwendung überall dort wo hohe Poliergeschwindigkeiten notwendig sind, beispielsweise auf frischen Lacken oder auf sehr großen Flächen wie Wohnmobilen oder Booten. Silikonfrei. Schleifleistung: 6+ Glanz: 3 - sehr aggressiv, vor allem in Verbindung mit dem HybridwollPad
- großes Verarbeitungsfenster, bleibt lange offen
- extrem kurze Polierzeit
- besonders effektiv auf harten Lacken
- enthält hochreines, extrem hartes Aluminiumoxid
- fein zu dosieren durch dickflüssige Konsistenz
- silikonfrei
- kurze Polierzeiten
- besonders geeignet für frische Lacke
- sehr effektiv bei großen Flächen
- geruchsfrei
Lack bei Bedarf vorher mit Schleifpapier der Körnung P1000 (oder feiner) anschleifen. Entweder Rotationspoliermaschine mit LammwollPad 133 (04931410) oder Exzenterpoliermaschine mit HybridwollPad 143DA (04938000) verwenden. Maschinen können am Anfang leicht verkantet werden. Anschließend Pad plan auflegen und vor allem auf frischem Lack mehrere kurze Polierdurchgänge durchführen. Poliermittelrückstände mit MicrofaserTuch ultrafein (04507000) abwischen. Anschließend mit PerfectFinish (02243000) auf Hochglanz polieren. BITTE BEACHTEN: Polierstelle nicht überhitzen. Polierpads regelmäßig säubern und nie verschiedene Poliermittel auf einem Pad verwenden. Vor Frost schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.Für HighEnd-Fahrzeugaufwertung, Industrieanwendungen und für Lackierereien. Anwendung mittels Exzenterpoliermaschine oder Rotationspoliermaschine. Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Kunststoff-Flasche / Push-Pull | Produkthöhe: | 268 mm | Produktdurchmesser: | 84 mm | Nettogewicht: | 1,18 kg | Zubehör: | sehr aggressiv, vor allem in Verbindung mit dem HybridwollPad | großes Verarbeitungsfenster, bleibt lange offen | extrem kurze Polierzeit | besonders effektiv auf harten Lacken | enthält hochreines, extrem hartes Aluminiumoxid | fein zu dosieren durch dickflüssige Konsistenz | Produktvorteile: | silikonfrei | kurze Polierzeiten | besonders geeignet für frische Lacke | sehr effektiv bei großen Flächen | geruchsfrei | Produktanwendung: | Lack bei Bedarf vorher mit Schleifpapier der Körnung P1000 (oder feiner) anschleifen. Entweder Rotationspoliermaschine mit LammwollPad 133 (04931410) oder Exzenterpoliermaschine mit HybridwollPad 143DA (04938000) verwenden. Maschinen können am Anfang leicht verkantet werden. Anschließend Pad plan auflegen und vor allem auf frischem Lack mehrere kurze Polierdurchgänge durchführen. Poliermittelrückstände mit MicrofaserTuch ultrafein (04507000) abwischen. Anschließend mit PerfectFinish (02243000) auf Hochglanz polieren. BITTE BEACHTEN: Polierstelle nicht überhitzen. Polierpads regelmäßig säubern und nie verschiedene Poliermittel auf einem Pad verwenden. Vor Frost schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | Anwendungsbereich: | Für HighEnd-Fahrzeugaufwertung, Industrieanwendungen und für Lackierereien. Anwendung mittels Exzenterpoliermaschine oder Rotationspoliermaschine. | Kassenbon Text: | UltimateCut | Lagerklasse_LGK: | 12 | Gefahrgutbezeichnung: | KEIN GEFAHRGUT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |