Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02463000 PROFILINE CutMax 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Artikel-Nr.:
     C2651-02463000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02463000
EAN/GTIN:
     4064700246300
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Poliercreme
Hoch effektive Schleifpaste für Rotationspoliermaschinen. Ideal bei stark verwitterten, verkratzten oder angeschliffenen Lackschichten. Entfernt Kratzer sowie Einschlüsse bei Reparaturlackierungen, glättet Schrammen und entfernt Lacksprühnebel. Beseitigt Schleifriefen von Schleifpapier P1000 und feiner. Dank der innovativen Low Dust Technology staubarm im Einsatz. Schleifleistung: 6 Glanzgrad: 4
  • Schleifgrad 6, entfernt Anschliffe von Schleifpapier P1000
  • Geringe Vermattung bei gleichzeitig enormem Abtrag
  • Silikonfrei
  • Staubarme Rezeptur
  • enthält extrem hartes Aluminiumoxid 
  • großes Verarbeitungsfenster, bleibt lange offen
  • silikonfrei
  • staubarm, kaum Nacharbeit
  • kurze Polierzeiten
  • geruchlos
  • gute Maschinenführung
Flasche vor Gebrauch schütteln. Etwas Produkt auf das SONAX SchaumPad hart (04931000) oder das SONAX LammwollPad (04931410) geben und bei geringer Drehzahl und erhöhtem Druck ca. 10 sec. polieren, die Maschine kann bei tiefen Kratzern etwas verkantet werden. Anschließend mit geringem Druck ca. 20 sec. nachpolieren, den Schwamm dazu plan auflegen. Anschließend neues Produkt auf das Pad geben und einen weiteren Polierdurchgang durchführen. Die Zeitangaben beziehen sich auf durchschnittlich harten Lack und eine zu polierende Fläche von ca. 50 x 50 cm. Poliermittelrückstände mit SONAX MicrofaserTuch ultrafein (04507000) entfernen. Anschließend mit SONAX PROFILINE PerfectFinish (02243000) finishpolieren. BITTE BEACHTEN: Polierstelle nicht überhitzen. Polierpads regelmäßig säubern und nie verschiedene Poliermittel auf einem Pad verwenden. Vor Frost schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.Für die Fahrzeugaufwertung und Lackierereien mit Rotationspoliermaschine.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Flasche / Push-Pull
Produkthöhe:
268 mm
Produktdurchmesser:
84 mm
Nettogewicht:
1,08 kg
Zubehör:
Schleifgrad 6, entfernt Anschliffe von Schleifpapier P1000 | Geringe Vermattung bei gleichzeitig enormem Abtrag | Silikonfrei | Staubarme Rezeptur | enthält extrem hartes Aluminiumoxid  | großes Verarbeitungsfenster, bleibt lange offen
Produktvorteile:
silikonfrei | staubarm, kaum Nacharbeit | kurze Polierzeiten | geruchlos | gute Maschinenführung
Produktanwendung:
Flasche vor Gebrauch schütteln. Etwas Produkt auf das SONAX SchaumPad hart (04931000) oder das SONAX LammwollPad (04931410) geben und bei geringer Drehzahl und erhöhtem Druck ca. 10 sec. polieren, die Maschine kann bei tiefen Kratzern etwas verkantet werden. Anschließend mit geringem Druck ca. 20 sec. nachpolieren, den Schwamm dazu plan auflegen. Anschließend neues Produkt auf das Pad geben und einen weiteren Polierdurchgang durchführen. Die Zeitangaben beziehen sich auf durchschnittlich harten Lack und eine zu polierende Fläche von ca. 50 x 50 cm. Poliermittelrückstände mit SONAX MicrofaserTuch ultrafein (04507000) entfernen. Anschließend mit SONAX PROFILINE PerfectFinish (02243000) finishpolieren. BITTE BEACHTEN: Polierstelle nicht überhitzen. Polierpads regelmäßig säubern und nie verschiedene Poliermittel auf einem Pad verwenden. Vor Frost schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Anwendungsbereich:
Für die Fahrzeugaufwertung und Lackierereien mit Rotationspoliermaschine.
Kassenbon Text:
CutMax
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
02243000
€ 49,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.