| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-XA3802170 Herst.-Nr.: XA3802170 EAN/GTIN: 5603750260073 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Melamin, 120x120cm Kombitafel Kork/ Melamin trocken abwischbare Tafel - Vielseitige 2 in 1 Lösung - Notizen / trocken abwischbar
- Hochwertiger Naturkork für den Gebrauch mit Pinnnadeln geeignet
- Trocken abwischbareMelamin Oberfläche
- Klassischer, eloxierter Aluminiumrahmen
- Inklusive Wandmontageset
Weitere Informationen: | | Größe: | 120x120 cm | Oberfläche: | Kork und Melamin | Magnetisch: | Nein | Rahmen: | Aluminium | Garantie: | 2 Jahre | Befestigungsmaterial: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korkpinnwand, Korkpinwand, Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, 150 x 120 cm pinntafel kork, kombi tafel, pinboard kork, kork tafel, melamin whiteboard, weißwandtafel, nicht magnetisch |
| | |
| |