Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Melamin, 150 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Melamin, 150x100cm Vorderansicht
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Melamin, 150x100cm Vorderansicht
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Melamin, 150x100cm Links Ansicht
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Melamin, 150x100cm Detailansicht
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Melamin, 150x100cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-XA1502170
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     XA1502170
EAN/GTIN:
     5603750260066
Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
Kombitafel
kombi tafel
Bi-Office Maya Kombitafel Kork/Melamin, 150x100cm

Kombitafel Kork/ Melamin trocken abwischbare Tafel

  • Vielseitige 2 in 1 Lösung - Notizen / trocken abwischbar
  • Hochwertiger Naturkork für den Gebrauch mit Pinnnadeln geeignet
  • Trocken abwischbareMelamin Oberfläche
  • Klassischer, eloxierter Aluminiumrahmen
  • Inklusive Wandmontageset
Weitere Informationen:
Größe:
150x100 cm
Oberfläche:
Kork und Melamin
Magnetisch:
Nein
Rahmen:
Aluminium
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kork tafel, melamin whiteboard, weißwandtafel, nicht magnetisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
XA3802170
ab € 72,67217*
Ähnlich
Bi-silque
XA1202170
ab € 106,72*
Ähnlich
Bi-silque
XA0702170
ab € 79,06785*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.