Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Maya Kombitafel Grau Filz/Magnetisch, 180 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Maya Kombitafel Grau Filz/Magnetisch, 180x90cm Vorderansicht
Bi-Office Maya Kombitafel Grau Filz/Magnetisch, 180x90cm Vorderansicht
Bi-Office Maya Kombitafel Grau Filz/Magnetisch, 180x90cm Links Ansicht
Bi-Office Maya Kombitafel Grau Filz/Magnetisch, 180x90cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-XA0728170
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     XA0728170
EAN/GTIN:
     5603750296553
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Bi-Office Maya Kombitafel Grau Filz/Magnetisch, 180x90cm

Kombitafel Grau Filz/ magnetisch, trocken abwischbare Tafel

  • Vielseitige 2 in1 Lösung - Notizen / trocken abwischbar
  • Glatte Grau Filzoberfläche
  • Gebrauch mit Pinnnadeln und/ oder Klettband möglich
  • Trocken abwischbare, lackierte Stahloberfläche
  • Klassischer, eloxierter Aluminiumrahmen
  • Inklusive Wandmontageset
Weitere Informationen:
Größe:
180x90 cm
Oberfläche:
Filz und Lackierter Stahl
Filz Farbe:
Grau
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium
Garantie:
2 Jahre
Befestigungsmaterial:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,88*
€ 147,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
XA3828170
ab € 89,41*
Ähnlich
Bi-silque
XA0528170
ab € 68,00145*
Ähnlich
Bi-silque
XA1528170
ab € 90,96033*
Ähnlich
Bi-silque
XA1228170
ab € 102,81*
Ähnlich
Bi-silque
XA0228170
ab € 15,09*
Ähnlich
Bi-silque
XA0328170
ab € 27,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.