| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-SIG01010101 Herst.-Nr.: SIG01010101 EAN/GTIN: 5603750170150 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Hinweisschild frei stehend, magnetisch und beschreibbare Oberfläche, Rot Achteckig, höhenverstellbar Stellen Sie sicher, dass Sie wichtige informationen, Hinweise, Wege die volle Aufmerksamkeit garantieren - Freistehendes Hinweisschild in leuchtender Farbe
- Das Schild hat eine beidseitig magnethaftende und beschreibbare Oberfläche, trocken abwischbar und wieder beschreibbar (mit nicht-Permanent Marker)
- Das Schild ist stufenlos höhenverstellbar von 110 cm bis 170 cm
- Das Schild kann im Neigungswinkel verändert werden, hilfreich zur Unterstützung von Richtungsanzeigen
- Zum Darstellen von Hinweisen, Warnungen, Richtungsanzeigen oder anderen wichtigen Informationen
- Mehrfach nutzbar und in vielen verschiedenen Situation einsetzbar
- Fuß mit Gewicht für mehr Stabilität
- Hergestellt in Europa / Made in EU
Weitere Informationen: | | Größe: | 63 x 44 cm | Befestigungsmaterial: | Ja | Garantie: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |