Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Earth Drehbares Emailliertes Whiteboard 150 x 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Earth-It Drehbares Whiteboard 150x120cm Vorderansicht
Bi-Office Earth-It Drehbares Whiteboard 150x120cm Vorderansicht
Bi-Office Earth-It Drehbares Whiteboard 150x120cm Links Ansicht
Bi-Office Earth-It Drehbares Whiteboard 150x120cm Detailansicht
Bi-Office Earth-It Drehbares Whiteboard 150x120cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-RQR0424
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     RQR0424
EAN/GTIN:
     5603750106661
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Bi-Office Earth Drehbares Whiteboard 150x120cm

Eine umweltfreundliche mobile Weißwandtafel hergestellt aus Resttoffen, mit einer leichten aber robusten Aluminium-Struktur, ideal für die Nutzung in verschiedenen Räumen. Beidseitig beschreibbar. Die magnetische emaillierte Oberfläche für einen anspruchsvollen Gebrauch geeignet und ist perfekt um Angaben zu schreiben, zu löschen und neu zu schreiben, sowie Mitteilungen aufzuschreiben, die durch Magneten befestigt werden.

  • Das gesamte Aluminium ist 100 % recycelt und recycelbar
  • Die hohe Qualität der emaillierten Oberfläche ist besonders kratzfest und kann mit einer großen Vielfalt von Marker und Magneten benutzt werden
  • Die Tafel dreht sich über ihre horizontale Achse
  • Leicht aber dennoch robuste Aluminium-Struktur
  • Extra breite Ablageschale für Ihr gesamtes Schreib-und Reinigungszubehör
  • Mobiles Basisgestell mit 4 Feststellrollen
  • 25 Jahre Garantie für die Tafeloberfläche
Weitere Informationen:
Größe:
150x120 cm
Oberfläche:
Emailliert
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminum
Garantie:
25 Jahre auf die Tafeloberfläche
Umweltfreundlich:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, drehtafel whiteboard, magnetboard, Whiteboard, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel, Drehbares tafel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,66088*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,34088*
€ 514,48565
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,86088*
€ 496,06445
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,42088*
€ 441,99085
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,52088*
€ 436,15985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,66088*
€ 423,23645
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
RQR0224
ab € 242,85395*
Ähnlich
Bi-silque
RQR0524
ab € 647,8205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.