| |
|
| Artikel-Nr.: C2644-PE1306 Herst.-Nr.: PE1306 EAN/GTIN: 5603750291268 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Whiteboard-Marker, assortierte Farben, Packung mit 4Die Bi-Office Trockenabwischbaren Marker sind langanhaltend und die lebendige Farbe hebt sich hervor und die Tinte kann wochenlang auf dem Board bleiben, ohne Schaden zu verursachen, da sie ungiftig ist. - Schreiben, zeichnen und trocken abwischbare Whiteboards vollständig nutzen mit diesen trocken abwischbaren Stiften.
- Die ungiftige Tinte hat keinen spürbaren Geruch, lässt sich leicht abwischen und kann wochenlang auf der Oberfläche des Boards bleiben, ohne Schäden zu verursachen.
- Marker mit gutem Griff und Bullet-Spitze, um das Schreiben und Zeichnen zu erleichtern, insbesondere feine Details.
- Für die Verwendung auf trocken abwischbaren Oberflächen.
- Farbe: Sortiert.
Weitere Informationen: | | Größe: | 0 cm | Farbe: | Sortiert | Garantie: | 2 years Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker set, flipchart marker, bi-office whiteboard-marker, Bi-Office Whiteboard Marker, Whiteboard Marker, Whiteboard Marker Set, Bunte Whiteboard Marker, Bi-Office Marker Set, Whiteboard-Stifte-Pack, Mehrfarbige Whiteboard-Marker, Sortierte Farben Whiteboard-Stift, Marker-Set für Whiteboard, Bi-Office Marker, Multi-Pack Whiteboard Marker |
| | |
| |