Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Ultrabrite Emaillierte Whiteboard, 90 x 60 cm, mit Gelber Aluminiumrahmen und Stahlrückseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Ultrabrite Emaillierte Whiteboard, 90 x 60 cm, mit Gelber Aluminiumrahmen und StahlrückseiteVorderansicht
Bi-Office Ultrabrite Emaillierte Whiteboard, 90 x 60 cm, mit Gelber Aluminiumrahmen und StahlrückseiteVorderansicht
Bi-Office Ultrabrite Emaillierte Whiteboard, 90 x 60 cm, mit Gelber Aluminiumrahmen und StahlrückseiteLinksansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-CR0606177
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CR0606177
EAN/GTIN:
     5603750548935
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
weißwandtafeln emailliert
Bi-Office Ultrabrite Emaillierte Whiteboard, 90 x 60 cm, mit Gelber Aluminiumrahmen Stahlrückseite

Robustes magnetisches Whiteboard mit signalfarbendem Aluminiumrahmen und emaillierter Oberfläche. Ideal für den Einsatz in produzierender Umgebung zum Anzeigen von Sicherheitshinweisen oder anderen wichtigen Dokumenten. Extra robuste Konstruktion und einfache Montage.Herstellungsland: Portugal, Garantie auf die Oberfläche: 25 Jahre

  • Aluminiumrahmen in gelber Signalfarbe, für bessere Sichtbarkeit
  • Magnetische, emaillierte Oberfläche und extra robuste Konstruktion
  • Stifteablage in jeder Position einhängbar
  • Herrovrragend zum Gebrauch mit magnetischem Zubehör
  • Wandmontagematerial in Lieferumfang enthalten/li>;
Weitere Informationen:
Größe:
90x60 cm
Oberfläche:
Emailliert
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium
Befestigungsmaterial:
Ja
Garantie:
25 Jahre auf die Tafeloberfläche
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CR0806177
ab € 144,27*
Ähnlich
Bi-silque
CR0906177
ab € 202,04*
Ähnlich
Bi-silque
CR1106177
ab € 208,40*
Ähnlich
Bi-silque
CR1306177
ab € 276,94*
Ähnlich
Bi-silque
CR1506177
ab € 343,33*
Ähnlich
Bi-silque
CR0406177
ab € 41,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.