Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 90mm; L:6m; CP PVC 465 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 90mm; L:6m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 90mm; L:6m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 90mm; L:6m; CP PVC 465 EC
Artikel-Nr.:
     3551-46500901003-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0090-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645372031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand ca. 10⁶ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
3.5" / 89-90mm
Temp. max. Celsius:
+110
Überdruck:
0,345 bar
Marke:
CP
Gewicht:
1,070 kg/m
Ø-Innen:
90 mm
Unterdruck:
0,110 bar
Biegeradius:
28 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Medium:
Gas | Staub
Länge_m:
6 m
Ø-Außen:
102 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 33,465*
€ 37,805*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 34,78*
€ 39,10*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 42,42334*
€ 47,46334*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 42,94*
€ 48,28*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 43,31*
€ 48,50*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 37,805*
€ 44,98795
pro Meter
ab 12 Meter
€ 37,525*
€ 44,65475
pro Meter
ab 30 Meter
€ 36,105*
€ 42,96495
pro Meter
ab 60 Meter
€ 35,265*
€ 41,96535
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 33,465*
€ 39,82335
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 226,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.