Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch ID 89-90mm AD 102,00mm 6mm L.6m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 90mm; L:6m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 90mm; L:6m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 90mm; L:6m; CP PVC 465 EC
Artikel-Nr.:
     1498-8000481401
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46500901003-6
EAN/GTIN:
     4049645372031
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Absaugarm Chemieindustrie: Chemiedämpfe · Gaspendelschlauch an Verladearm · Farbdämpfe · Farbnebelabsaugung explosionsgefährdeter Bereich flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube · Pulver · Fasern Schweißrauchabsaugung Absaugschlauch Kompensator Chemieindustrie Chemiedampfabsaugung Absaugarme Ableitfähig Antistatisch Explosionsgefährdete Bereiche Elektrisch leitfähige Schläuche Faltenbalg Farbdämpfeabsaugung Farbnebelabsaugung Förderschlauch Gaspendelschläuche CP -10°C bis +80°C (+110°C) elektrisch leitfähig Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 28,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
89-90 mm
Tiefsttemperatur:
-10 °C
Höchsttemperatur:
110 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
102,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Betriebsdruck:
,345 bar
Überdruck:
0,345 bar
Unterdruck:
0,110 bar
Gewicht:
1,07 kg/m
Länge:
6 m
Marke:
NORRES
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 33,545*
€ 39,995*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 34,62*
€ 41,28*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 42,47334*
€ 49,66334*
Lager 1498
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 42,95*
€ 50,53*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 43,27*
€ 50,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 50,53*
€ 60,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 47,97*
€ 57,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 47,35*
€ 56,35
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 42,95*
€ 51,11
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 303,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.