Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 150mm; L:6m; CP HiTex 483


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 150mm; L:6m; CP HiTex 483
Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 150mm; L:6m; CP HiTex 483
Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 150mm; L:6m; CP HiTex 483
Artikel-Nr.:
     3551-48301500000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     483-0150-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645312174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend (bis 1.100°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • isolierend
  • extrem hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 900°C
  • kurzzeitig bis 1.100°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Länge_m:
6 m
Temp. max. Celsius:
1100
Überdruck:
0,070 bar
Unterdruck:
0,075 bar
Marke:
CP
Gewicht:
3,070 kg/m
Medium:
Gas
Ø-Außen:
164 mm
Biegeradius:
89 mm
Ø-Innen:
150 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 378,34667*
€ 417,34667*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 465,47*
€ 496,82*
2 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 451,30*
€ 499,93*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 469,96667*
€ 503,48667*
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 473,68*
€ 508,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 417,34667*
€ 496,64254
pro Meter
ab 5 Meter
€ 407,69667*
€ 485,15904
pro Meter
ab 10 Meter
€ 396,51667*
€ 471,85484
pro Meter
ab 500 Meter
€ 378,34667*
€ 450,23254
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 1.252,04001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.