Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 150mm; L:6m; CP HiTex 483


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 150mm; L:6m; CP HiTex 483
Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 150mm; L:6m; CP HiTex 483
Hochtemperaturschlauch (bis +1.100°C), mehrlagig, isolierend; Ø 150mm; L:6m; CP HiTex 483
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645312174
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     483-0150-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645312174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend (bis 1.100°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • isolierend
  • extrem hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 900°C
  • kurzzeitig bis 1.100°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Länge_m:
6 m
Temp. max. Celsius:
1100
Überdruck:
0,070 bar
Unterdruck:
0,075 bar
Marke:
CP
Gewicht:
3,070 kg/m
Medium:
Gas
Ø-Außen:
164 mm
Biegeradius:
89 mm
Ø-Innen:
150 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 376,18667*
€ 411,85667*
2 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 427,70*
€ 462,89*
Lager 78SRR
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 461,98*
€ 485,95*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 470,58667*
€ 492,55667*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 474,96*
€ 497,21*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 485,95*
€ 578,2805
pro Meter
ab 10 Meter
€ 476,54*
€ 567,0826
pro Meter
ab 500 Meter
€ 461,98*
€ 549,7562
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 2.915,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.