Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläseschl.CP HiTex 483 ID 150-152mm AD 164,00mm 7mm L.3m Rl.NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400503
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48301500000-3
EAN/GTIN:
     4049645312143
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanäle, Überflur-/ Unterflurabsauganlagen, Motorenprüfstände, Abgasmessung, Hochtemperaturabsaugung: Öfen, Gießereien, Hochöfen, Schmelzen, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerke, Aluminiumhütten, Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, isolierend, extrem hitzebeständig, RoHS konformKonstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: komplett Edelstahl (INOX), 2. mehrlagige Schlauchwandung, Wandung: innen mit Edelstahldrähten armiertes und spezialbeschichtetes Glasgewebe, Thermo-Isolationsgewebe, außen spezialbeschichtetes Glasgewebe, 3. spezielle Thermo-IsolationsschichtTemperaturbereich: -60°C bis 900°C, kurzzeitig bis 1100°CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 89,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
150-152 mm
Temperaturbereich:
-60 bis 900 (kurzz. bis 1100) °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
164,00 mm
Wandstärke:
7 mm
Betriebsdruck:
,07 bar
Überdruck:
0,070 bar
Unterdruck:
0,075 bar
Gewicht:
3,07 kg/m
Länge:
3 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, hochtemperaturschlauch norres, cp-schlauch, abluftschlauch dn150, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 376,18667*
€ 411,85667*
Lager 1498
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 427,70*
€ 462,89*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 461,98*
€ 485,95*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 470,58667*
€ 492,55667*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 474,96*
€ 497,21*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 462,89*
€ 550,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 447,54*
€ 532,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 438,78*
€ 522,15
pro Meter
ab 500 Meter
€ 427,70*
€ 508,96
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 1.388,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.