Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 60mm; L:6m; CP HiTex 480


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 60mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 60mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 60mm; L:6m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     3551-48000600000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0060-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645301208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
  • kurzzeitig bis 450°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-60
Länge_m:
6 m
Temp. max. Celsius:
450
Medium:
Gas
Ø-Außen:
72 mm
Unterdruck:
0,320 bar
Biegeradius:
28 mm
Gewicht:
0,870 kg/m
Ø-Innen:
60 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 45,56667*
€ 53,42667*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 273,26004*
€ 310,27002*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 302,29*
€ 340,56*
1 Tag
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 303,65004*
€ 340,57002*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 305,90*
€ 343,26*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 53,42667*
€ 63,57774
pro Meter
ab 10 Meter
€ 51,20667*
€ 60,93594
pro Meter
ab 20 Meter
€ 48,96667*
€ 58,27034
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 45,56667*
€ 54,22434
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 320,56002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.