Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch CP HiTex 480 ID 60mm L.6m Rl.NORRES


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 60mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 60mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 60mm; L:6m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501400462
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     40179400270050
EAN/GTIN:
     4049645301208
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
CP HiTex 480
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 60 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 45,41667*
€ 53,62667*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 271,56*
€ 307,25004*
Lager 8760
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 304,37*
€ 339,56*
1 Tag
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 304,61004*
€ 339,57*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 307,00*
€ 342,52*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 339,56*
€ 404,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 337,60*
€ 401,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 332,79*
€ 396,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 323,11*
€ 384,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 314,43*
€ 374,17
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 304,37*
€ 362,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 50,72834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.