Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP480 NW60


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-1073480
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     1073480
EAN/GTIN:
     4049645301208
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP 480 NW 60mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
60 mm
Außen Ø:
72 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Vakuum:
0,32 bar/20 °C
Biegeradius:
28 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
mit Edelstahldrähten armiertes und spezialbeschichtetes Glasgewebe
DIN:
4102-B1
Temperatureinsatzbereich:
ca. -60 °C bis ca. +400 °C
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 45,56667*
€ 53,42667*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 273,26004*
€ 310,27002*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 302,29*
€ 340,56*
2 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 303,65004*
€ 340,57002*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 305,90*
€ 343,26*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 310,27002*
€ 369,22132
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 300,49002*
€ 357,58312
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 287,06004*
€ 341,60145
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 279,57*
€ 332,6883
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 275,50002*
€ 327,84502
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 273,26004*
€ 325,17945
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 45,54334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.