Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 700mm; L:6m; CP PVC 466 HT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 700mm; L:6m; CP PVC 466 HT
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 700mm; L:6m; CP PVC 466 HT
PVC-Klemmprofilschlauch (bis +120°C), gewebeverstärkt, schwer entflammbar; Ø 700mm; L:6m; CP PVC 466 HT
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645282866
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     466-0700-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645282866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +120°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 110°C
  • kurzzeitig bis 120°C
Weitere Informationen:
Überdruck:
0,015 bar
Unterdruck:
0,002 bar
Durchmesserbereich:
- / 700mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
110
Ø-Außen:
712 mm
Gewicht:
2,76 kg/m
Ø-Innen:
700 mm
Länge_m:
6 m
Temp. min. Celsius:
-10
Biegeradius:
148 mm
Medium:
Staub | Gas
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 147,12*
€ 156,58*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 147,31*
€ 157,07*
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 150,70334*
€ 159,54334*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 182,49*
€ 193,38*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 184,48*
€ 194,25*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 156,58*
€ 186,3302
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 155,79*
€ 185,3901
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 151,70*
€ 180,523
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 149,15*
€ 177,4885
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 147,12*
€ 175,0728
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 147,12* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 939,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.