Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klemmprofilschlauch ID 700mm L.6m


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-178000481260
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     466-0700-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645282866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +120°C) Anwendungen:flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Schweißrauchabsaugung · Absaugarm Eigenschaften:gewebeverstärkt · Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar · sehr gut hitzebeständig · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · gute Chemikalienbeständigkeit · schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1 · RoHS konform Temperaturbereich:-10°C bis 110°C · kurzzeitig bis 120°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 148mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: norres lüftungsschlauch, lüftungsschlauch, lüftungsschlauch edelstahl, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 147,60*
€ 161,75*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 148,46*
€ 162,25*
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 150,05334*
€ 164,77334*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 183,23*
€ 199,26*
Lager 2478
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 183,86*
€ 200,15*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 200,15*
€ 238,18
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 196,39*
€ 233,70
pro Kartonage
ab 18 Kartonagen
€ 196,38*
€ 233,69
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 189,58*
€ 225,60
pro Kartonage
ab 54 Kartonagen
€ 189,57*
€ 225,59
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 185,99*
€ 221,33
pro Kartonage
ab 180 Kartonagen
€ 185,98*
€ 221,32
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 183,86*
€ 218,79
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 183,86* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 1.200,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.