Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 466 HT; Ø:700; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131793/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/131793/full/Norres-Logo.jpg
CP PVC 466 HT; Ø:700; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-46607000000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46607000000-6
EAN/GTIN:
     4049645282866
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
CP PVC 466 HT; Ø:700; L:6m

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +120°C)
  • CP-Konstruktion |gewebeverstärktes Band |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: PVC beschichtetes Glasgewebe
  • gewebeverstärkt |gute Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |sehr gut hitzebeständigres Klemmprofil|sehr gut hitzebeständig|Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -10°C bis 110°C |kurzzeitig bis 120°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 700
Weitere Suchbegriffe: norres lüftungsschlauch, lüftungsschlauch, lüftungsschlauch edelstahl, Klemmprofilschlauch Lüftungsschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 147,60*
€ 161,75*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 148,46*
€ 162,25*
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 150,05334*
€ 164,77334*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 183,23*
€ 199,26*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 183,86*
€ 200,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 164,77334*
€ 196,08027
pro Meter
ab 12 Meter
€ 163,06334*
€ 194,04537
pro Meter
ab 30 Meter
€ 157,06334*
€ 186,90537
pro Meter
ab 60 Meter
€ 153,44334*
€ 182,59757
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 150,05334*
€ 178,56347
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 988,64004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.