Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 450mm; L:3m; CP PVC 465


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 450mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 450mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 450mm; L:3m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     3551-46504500000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0450-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645281098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Marke:
CP
Ø-Innen:
450 mm
Biegeradius:
98 mm
Gewicht:
1,75 kg/m
Temp. min. Celsius:
-10
Durchmesserbereich:
- / 450mm
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
110
Unterdruck:
0,005 bar
Überdruck:
0,040 bar
Länge_m:
3 m
Ø-Außen:
462 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 66,50667*
€ 80,32667*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 68,88*
€ 82,83*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 84,56667*
€ 98,30667*
6 Tage
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 85,72*
€ 99,98*
9 Tage
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 85,88*
€ 100,43*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 80,32667*
€ 95,58874
pro Meter
ab 6 Meter
€ 78,07667*
€ 92,91124
pro Meter
ab 15 Meter
€ 74,19667*
€ 88,29404
pro Meter
ab 30 Meter
€ 69,50667*
€ 82,71294
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 66,50667*
€ 79,14294
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 240,98001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.