Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 450mm; L:3m; CP PVC 465


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 450mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 450mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 450mm; L:3m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     2462-4049645281098
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0450-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645281098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Marke:
CP
Ø-Innen:
450 mm
Biegeradius:
98 mm
Gewicht:
1,75 kg/m
Temp. min. Celsius:
-10
Durchmesserbereich:
- / 450mm
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
110
Unterdruck:
0,005 bar
Überdruck:
0,040 bar
Länge_m:
3 m
Ø-Außen:
462 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 66,96667*
€ 79,94667*
Lager 2462
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 69,04*
€ 82,48*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 84,44667*
€ 98,10667*
7 Tage
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 85,99*
€ 99,78*
9 Tage
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 86,03*
€ 100,23*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 82,48*
€ 98,1512
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 80,47*
€ 95,7593
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 75,88*
€ 90,2972
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 71,72*
€ 85,3468
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 69,04*
€ 82,1576
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 69,04* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 247,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.