Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 500mm; L:6m; CP HYP 450


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 500mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 500mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 500mm; L:6m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     334-10167540
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0500-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645246998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Biegeradius:
108 mm
Ø-Innen:
500 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht:
3,370 kg/m
Ø-Außen:
512 mm
Durchmesserbereich:
- / 500mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
170
Überdruck:
0,050 bar
Medium:
Gas | Staub
Unterdruck:
0,005 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 210,68*
€ 231,39*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 212,71*
€ 235,76*
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 229,70667*
€ 256,82667*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 237,33*
€ 263,42*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 245,35834*
€ 268,96834*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 231,39*
€ 275,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 225,75*
€ 268,64
pro Meter
ab 500 Meter
€ 210,68*
€ 250,71
pro Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.388,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.