Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP HYP 450 ID 500mm AD 512,00mm 6mm L.3m Rl.NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400415
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45005000000-3
EAN/GTIN:
     4049645246967
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, RoHS konformKonstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt, 2. Wandung: CSM beschichtetes PolyestergewebeTemperaturbereich: -40°C bis 170°CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 108,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
500 mm
Temperaturbereich:
-40 bis 170 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
512,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Betriebsdruck:
,05 bar
Überdruck:
0,050 bar
Unterdruck:
0,005 bar
Gewicht:
3,37 kg/m
Länge:
3 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, ansauggarnitur 3m, ansauggarnitur, saugschlauch chemikalien, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 210,70*
€ 225,83*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 214,23*
€ 229,90*
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 229,99667*
€ 257,14667*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 243,33834*
€ 261,15834*
Lager 1498
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 236,95*
€ 263,60*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 263,60*
€ 313,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 253,32*
€ 301,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 247,85*
€ 294,94
pro Meter
ab 500 Meter
€ 236,95*
€ 281,97
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 790,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.