Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 70mm; L:6m; CP HYP 450


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 70mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 70mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 70mm; L:6m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     334-1072330
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0070-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645237217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
31 mm
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-40
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Ø-Innen:
70 mm
Temp. max. Celsius:
170
Überdruck:
0,525 bar
Unterdruck:
0,260 bar
Medium:
Staub | Gas
Ø-Außen:
82 mm
Gewicht:
1,030 kg/m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 23,01*
€ 28,41*
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 25,03334*
€ 30,79334*
13 Tage
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 30,30*
€ 36,58*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 32,20*
€ 41,51*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 4,95*
ab € 36,66*
€ 43,37*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 28,41*
€ 33,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,76*
€ 31,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,71*
€ 30,59
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,01*
€ 27,38
pro Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 170,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.