Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HYP 450; Ø:70; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129047/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129047/full/Norres-Logo.jpg
CP HYP 450; Ø:70; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-45000700000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45000700000-6
EAN/GTIN:
     4049645237217
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP HYP 450; Ø:70; L:6m

Klemmprofilschlauch, (bis +170°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: CSM beschichtetes Polyestergewebe
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 4:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |sehr gut hitzebestääußeres Klemmprofil|sehr gut hitzebeständig|vibrationsfest|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -40°C bis 170°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 70
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 23,08*
€ 27,04*
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 25,03334*
€ 29,32334*
13 Tage
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,60*
€ 33,95*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 30,38*
€ 34,89*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 32,26*
€ 43,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 29,32334*
€ 34,89477
pro Meter
ab 12 Meter
€ 28,85334*
€ 34,33547
pro Meter
ab 30 Meter
€ 27,71334*
€ 32,97887
pro Meter
ab 60 Meter
€ 27,09334*
€ 32,24107
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,03334*
€ 29,78967
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 175,94004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.